Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kötőelemek
Belső kulcsnyílású hernyócsavarok
Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
07023
07023.180.070
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
Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Acél Horganyzott 10.9 M18X70
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
10.9
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M18
Hossz
70 mm
Márka
Fabory
Osztály
10.9
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
186
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Árucikk kód
7318156890
Méretek
b
48
d-D
M18
dk (max.)
27
Tövigmenetes L ≤
65
k (max.)
18
L (mm)
70
P
2.5
s
14
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
4762
NEN
1241
DIN
912
BS
4168-1
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
Cikkszámok
Cikkszám
07023.180.070
EAN
8717077283749
UBB
500647957223
UNSPSC
31161605
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést