Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
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
Belső kulcsnyílású hernyócsavarok
Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
07060
07060.140.290
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
Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Acél Felületkezeletlen 8.8 M14X290
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M14
Hossz
290 mm
Márka
Fabory
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
363
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
b
40
d-D
M14
dk (max.)
21
Tövigmenetes L ≤
55
k (max.)
14
L (mm)
290
P
2
s
12
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
4762
NF
E25-125
DIN
912
ASME
B18.3.1M
BS
4168-1
NEN
1241
Cikkszámok
Cikkszám
07060.140.290
EAN
8717077027220
UBB
500644786757
UNSPSC
31161605
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése