Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
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
Belső kulcsnyílású hernyócsavarok
Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
07000
07000.050.014
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
Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Acél Felületkezeletlen 12.9 M5X14
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
12.9
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M5
Hossz
14 mm
Márka
Fabory
Osztály
12.9
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
3.5
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
b
22
d-D
M5
dk (max.)
8.5
Tövigmenetes L ≤
25
k (max.)
5
L (mm)
14
P
0.8
s
4
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NEN
1241
BS
4168-1
ISO
4762
DIN
912
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
Cikkszámok
Cikkszám
07000.050.014
EAN
8715492043849
UBB
952351131232
UNSPSC
31161605
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése