text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Acél Felületkezeletlen 12.9 M16X420


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 12.9
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M16
Hossz 420 mm
Márka Fabory
Osztály 12.9
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 731
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Árucikk kód

Méretek

b 44
d-D M16
dk (max.) 24
Tövigmenetes L ≤ 60
k (max.) 16
L (mm) 420
P 2
s 14

Szabványok

ASME B18.3.1M
ISO 4762
NEN 1241
DIN 912
NF E25-125
BS 4168-1

Cikkszámok

Cikkszám 07000.160.420
EAN 8717077021792
UBB 500644732470
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.