Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
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
Belső kulcsnyílású hernyócsavarok
Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
07015
07015.420.090
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
Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Acél Felületkezeletlen 10.9 M42X90
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
10.9
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
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
M42
Hossz
90 mm
Márka
Fabory
Osztály
10.9
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
1685
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
b
96
d-D
M42
dk (max.)
63
Tövigmenetes L ≤
130
k (max.)
42
L (mm)
90
P
4.5
s
32
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
BS
4168-1
NEN
1241
NF
E25-125
ISO
4762
ASME
B18.3.1M
DIN
912
Cikkszámok
Cikkszám
07015.420.090
EAN
8717077026032
UBB
500644774878
UNSPSC
31161605
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése