text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Plain 10.9 M3X30


Cod Articol
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 10.9
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare

Specificații

Átmérő M3
Hossz 30 mm
Márka Fabory
Osztály 10.9
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 1.86
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Árucikk kód 7318156890

Dimensiuni

b 18
d-D M3
dk (max.) 5.5
Full thread if L ≤ 20
k (max.) 3
L (mm) 30
P 0.5
s 2.5

Standarde

NF E25-125
NEN 1241
DIN 912
ASME B18.3.1M
ISO 4762
BS 4168-1

Numerele articolelor

Cod Articol 07015.030.030
EAN 8717077053724
UBB 500645040824
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.