Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
Minden kategóriában
Anyagmozgatás és tárolás
Autógyártás és hajózás
Brands
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
Belső kulcsnyílású hernyócsavarok
Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
07015
07015.300.310
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
Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Acél Felületkezeletlen 10.9 M30X310
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
10.9
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
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
M30
Hossz
310 mm
Márka
Fabory
Osztály
10.9
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
1960
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
b
72
d-D
M30
dk (max.)
45
Tövigmenetes L ≤
100
k (max.)
30
L (mm)
310
P
3.5
s
22
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
DIN
912
ISO
4762
BS
4168-1
NEN
1241
Cikkszámok
Cikkszám
07015.300.310
EAN
8717077025202
UBB
500644766536
UNSPSC
31161605
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése