text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Acél Cink lamella Cr(VI+)mentes - ISO 10683 flZnnc 8.8 M3X12

Műszaki adatok

Átmérő M3
Hossz 12 mm
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Cink lamella (VI+)mentes - ISO 10683 flZnnc
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 0.947
Info
  • A cinkpelyhes bevonat megszűnteti a hidrogénes elridegedés kockázatát.

Méretek

b 18
d-D M3
dk (max.) 5.5
Tövigmenetes L ≤ 20
k (max.) 3
L (mm) 12
P 0.5
s 2.5

Szabványok

ISO 4762
NEN 1241
DIN 912
NF E25-125
ASME B18.3.1M
BS 4168-1

Cikkszámok

Cikkszám 07065.030.012
EAN 8715494328753
UBB 500577359093
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.