text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar, UNF 1960 sorozat ASME B18.3 Alloy steel ASTM A574 Felületkezeletlen 5/16-24X1/2 ft

Műszaki adatok

Átmérő 5/16 Inch
Hossz 1/2 Inch
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Alloy steel
Anyag, műszaki jellemzők ASTM A574
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Unified National Fine
Info
  • Jelölés az ASTM A574 szerint, csak a gyártó azonosító jelzésével.
  • Figyelem: Mivel az 1 hüvelykes és annál kisebb méretű menetek menettoleranciája 3A, a horganyzás problémát okozhat a menet illeszkedésénél.
  • Vigyázat: ezeknek a termékeknek az elektromos horganyzása hidrogénes ridegedést okozhat.
  • ft = teljes menetes

Méretek

A 0.469
H 0.312
J 0.25
LT (min.) 1.12
Menetek per hüvelyk 24

Szabványok

ASME B18.3

Cikkszámok

Cikkszám U07040.031.0050
EAN 8717077363717
UBB 500620970227
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.