text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar, UNF 1960 sorozat ASME B18.3 Alloy steel ASTM A574 Felületkezeletlen #0-80X1/16 ft

Műszaki adatok

Átmérő NO.0
Hossz 1/16 Inch
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Alloy steel
Anyag, műszaki jellemzők ASTM A574
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Unified National Fine
Info
  • Jelölés az ASTM A574 szerint, csak a gyártó azonosító jelzésével.
  • Figyelem: Mivel az 1 hüvelykes és annál kisebb méretű menetek menettoleranciája 3A, a horganyzás problémát okozhat a menet illeszkedésénél.
  • Vigyázat: ezeknek a termékeknek az elektromos horganyzása hidrogénes ridegedést okozhat.
  • ft = teljes menetes

Méretek

A 0.096
H 0.06
J 0.05
LT (min.) 0.5
Menetek per hüvelyk 80

Szabványok

ASME B18.3

Cikkszámok

Cikkszám U07040.006.0006
EAN 8717077362550
UBB 500620958693
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.