text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar, UNC 1960 sorozat ASME B18.3 Rozsdamentes acél ASTM F837 304 CW / CW1 #8-32X2.1/4

Műszaki adatok

Átmérő NO.8
Hossz 2.1/4 Inch
Márka Fabory
Osztály CW / CW1
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők ASTM F837 304
Menetirány Jobb
Menetek Unified National Coarse
Info
  • ft = végigmenetes

Méretek

A 0.312
H 0.19
J 0.140625
LT (min.) 0.88
Menetek per hüvelyk 32

Szabványok

ASME B18.3

Cikkszámok

Cikkszám U51050.016.0225
EAN 8717077389250
UBB 500621289189
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.