TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
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
Belső kulcsnyílású hernyócsavarok
Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
07035
07035.080.020
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
Hatlapú belső kulcsnyílású csavar, metrikus finom DIN 912 Acél Felületkezeletlen 8.8 M8X1,00X20
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M8
Hossz
20 mm
Márka
Fabory
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus finom menet
Darabonkénti súly (g)
13.4
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
b
28
d-D
M8
dk (max.)
13
Tövigmenetes L ≤
35
k (max.)
8
L (mm)
20
P
1
s
6
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NEN
1241
NF
E25-125
ISO
12474
DIN
912
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
Cikkszámok
Cikkszám
07035.080.020
EAN
8717077284852
UBB
500647968378
UNSPSC
31161605
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése