text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar, metrikus extra finom DIN 912 Acél Felületkezeletlen 12.9 M12X1,25X40


Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka Fabory
Osztály 12.9
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M12
Hossz 40 mm
Márka Fabory
Osztály 12.9
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus extra finom menet
Darabonkénti súly (g) 47.51
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Árucikk kód

Méretek

b 36
d-D M12
dk (max.) 18
Tövigmenetes L ≤ 50
k (max.) 12
L (mm) 40
P 1.25
s 10

Szabványok

NEN 1241
DIN 912
ISO 12474
BS 4168-1
NF E25-125
ASME B18.3.1M

Cikkszámok

Cikkszám 07041.120.040
EAN 8715492055095
UBB 952351312998
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.