text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású, süllyesztett fejű csavar ISO 10642 Acél Felületkezeletlen 010.9 M3X12


Artículo No.
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 010.9
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Acél
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Átmérő M3
Hossz 12 mm
Márka Fabory
Osztály 010.9
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 0.65
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • Minden méret irányadó érték, gyártónként eltérhet.
    • A kedvezőtlen fejkiképzés révén, ezeknek a kötőelemeknek csökkentett a terhelhetősége.
    • Amennyiben az acél kötőelemeknek (pl.: 8.8 / 10.9 / 12.9) csökkentett a terhelhetősége, az egy 0-val van jelölve az anyagosztály előtt. Például: 8.8 → 08.8, 10.9 → 010.9, 12.9 → 012.9.
    • Rozsdamentes acél kötőelemek esetében a csökkentett terhelhetőség jelölése az anyagosztály mellőzése. Például: A2-70 → A2.
    • Néhány esetben a régi és az új jelölés is szerepel egymás mellett.
Árucikk kód

Dimensiones

b (min.) 18
d-D M3
dk (max.) 5.81
Tövigmenetes L ≤ 25
k (max.) 1.86
L (mm) 12
P 0.5
s 2
α 90

Estándares

ISO 10642
DIN ≈7991

Números de artículo

Artículo No. 07400.030.012
EAN 8715492082343
UBB 950351472481
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.