text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású, süllyesztett fejű csavar ISO 10642 Acél Cink lamella Cr(VI+)mentes - ISO 10683 flZnnc 010.9 M10X25


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 010.9
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Acél
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M10
Hossz 25 mm
Márka Fabory
Osztály 010.9
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Cink lamella Cr6+mentes - ISO 10683 flZnnc
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 18
Info
  • A cinkpelyhes bevonat megszűnteti a hidrogénes elridegedés kockázatát.
    • Minden méret irányadó érték, gyártónként eltérhet.
    • A kedvezőtlen fejkiképzés révén, ezeknek a kötőelemeknek csökkentett a terhelhetősége.
    • Amennyiben az acél kötőelemeknek (pl.: 8.8 / 10.9 / 12.9) csökkentett a terhelhetősége, az egy 0-val van jelölve az anyagosztály előtt. Például: 8.8 → 08.8, 10.9 → 010.9, 12.9 → 012.9.
    • Rozsdamentes acél kötőelemek esetében a csökkentett terhelhetőség jelölése az anyagosztály mellőzése. Például: A2-70 → A2.
    • Néhány esetben a régi és az új jelölés is szerepel egymás mellett.
Árucikk kód

Méretek

b (min.) 32
d-D M10
dk (max.) 20.69
Tövigmenetes L ≤ 50
k (max.) 6.2
L (mm) 25
P 1.5
s 6
α 90

Szabványok

DIN ≈7991
ISO 10642

Cikkszámok

Cikkszám 07407.100.025
EAN 8715494143097
UBB 500571181485
UNSPSC 31161518

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.