text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású, süllyesztett fejű csavar, UNF ASME B18.3 Rozsdamentes acél ASTM F879 304 CW / CW1 #10-32X7/16 ft

Specificații

Átmérő NO.10
Hossz 7/16 Inch
Márka Fabory
Osztály CW / CW1
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők ASTM F879 304
Menetirány Jobb
Menetek Unified National Fine
Info
  • ft = végigmenetes
    • A kedvezőtlen fejkiképzés révén, ezeknek a kötőelemeknek csökkentett a terhelhetősége.
    • FIGYELEM: mivel a gyártmány szabványos tűrése 3A a menetméretekhez egészen 1 hüvelyk méretig, a horganybevonás menetilleszkedési problémákat okozhat.

Dimensiuni

A 0.411
H 0.127
J 0.125
LT (min.) 0.88
Menetek per hüvelyk 32

Standarde

ASME B18.3

Numerele articolelor

Cod Articol U51566.019.0043
EAN 8717077394315
UBB 500621338846
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.