text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású, süllyesztett fejű csavar, UNF ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Felületkezeletlen #10-32X2 Inch

Műszaki adatok

Átmérő NO.10
Hossz 2 Inch
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Alloy steel
Anyag, műszaki jellemzők ASTM F835
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Unified National Fine
Info
  • ft = végigmenetes
    • A kedvezőtlen fejkiképzés révén, ezeknek a kötőelemeknek csökkentett a terhelhetősége.
    • FIGYELEM: mivel a gyártmány szabványos tűrése 3A a menetméretekhez egészen 1 hüvelyk méretig, a horganybevonás menetilleszkedési problémákat okozhat.

Méretek

A 0.411
H 0.127
J 0.125
LT (min.) 0.88
Menetek per hüvelyk 32

Szabványok

ASME B18.3

Cikkszámok

Cikkszám U07566.019.0200
EAN 8717077369146
UBB 500621046381
UNSPSC 31161518

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.