KF típusú laposfejű sapkacsavarok
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
Speciális termékek
Bútorrögzítők
Bútorrögzítők
KF típusú laposfejű sapkacsavarok
14441
14441.060.016
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
Hatlapú belső kulcsnyílású, laposfejű sapkacsavar, KF típus Acél Horganyzott 4.8 M6X16
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M6
Hossz
16 mm
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Típusszám
KF
Darabonkénti súly (g)
5.55
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M6
d2
15
h
2.5
L (mm)
16
P
1
s
4
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
14441.060.016
EAN
8715492582348
UBB
953351776711
UNSPSC
31161714