text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású, lapos bútoranya, RF típus Sárgaréz Nikkelbevonatos Nyisd ki M6X10


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Sárgaréz
Felületkezelés Nikkelbevonatos
Menetek Metrikus menet
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M6
Hossz 10 mm
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Sárgaréz
Felületkezelés Nikkelbevonatos
Menetek Metrikus menet
Típusszám RF
Darabonkénti súly (g) 5.3
Info Nyisd ki
Árucikk kód

Méretek

d-D M6
d2 9
d3 15
h 2
L (mm) 10
P 1
s 5

Cikkszámok

Cikkszám 14483.060.001
EAN 8715492582980
UBB 950355969805
UNSPSC 31161714

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.