text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású, illesztő csavar, UNC ASME B18.3 Alloy steel Felületkezeletlen (3/8)1/2X2 1/2

Műszaki adatok

Hossz 2.1/2 Inch
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Cylindrical Knurled
Anyag Alloy steel
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Unified National Coarse
Info
  • A fenti táblázatban minden adat hüvelykben értendő.
  • Ezeket a csavarokat nem kötelező jelöléssel ellátni.
  • A fej kedvezőtel arányai miatt ezeknek a kötőelemeknek kisebb a teherbírásuk.
  • Figyelem: Mivel ezeknek a csavarokank a menettolerancia osztálya 3A, a horganyzás miatt problémák adódhatnak a menet illeszkedésével.

Méretek

A (max.) 0.75
D 0.5
D1 0.375
E 0.625
H (max.) 0.312
J 0.25
Menetek per hüvelyk 16
D (min.) 0.496
D (max.) 0.498

Szabványok

ASME B18.3
BS 2470

Cikkszámok

Cikkszám U07111.050.0250
EAN 8715492892171
UBB 500624168919
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.