text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású, illesztő csavar, UNC ASME B18.3 Alloy steel Felületkezeletlen (1/2)5/8X2 1/4

Műszaki adatok

Hossz 2.1/4 Inch
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Cylindrical Knurled
Anyag Alloy steel
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Unified National Coarse
Info
  • A fenti táblázatban minden adat hüvelykben értendő.
  • Ezeket a csavarokat nem kötelező jelöléssel ellátni.
  • A fej kedvezőtel arányai miatt ezeknek a kötőelemeknek kisebb a teherbírásuk.
  • Figyelem: Mivel ezeknek a csavarokank a menettolerancia osztálya 3A, a horganyzás miatt problémák adódhatnak a menet illeszkedésével.

Méretek

A (max.) 0.875
D 0.625
D1 0.5
E 0.75
H (max.) 0.375
J 0.3125
Menetek per hüvelyk 13
D (min.) 0.621
D (max.) 0.623

Szabványok

BS 2470
ASME B18.3

Cikkszámok

Cikkszám U07111.062.0225
EAN 8715492893444
UBB 500624170634
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.