text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású, illesztő csavar, h8 NF E27-191 Acél 12.9 (M6)8X12

Műszaki adatok

Átmérő M6
Hossz 12 mm
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet

Méretek

b 10
d-D M6
dk (max.) 11
ds 8
ds(névl.,) 8
k (max.) 5
L (mm) 12
P 1
s 4
Tűrés, h8 (max.) 8
Tűrés, h8 (min.) 7.978

Szabványok

NF E27-191
ISO ≈7379
ASME ≈B18.3.3M
DIN ≈9841
BS ≈2470

Cikkszámok

Cikkszám 07121.060.012
EAN 8715492963383
UBB 500700512840
UNSPSC 31162400

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.