text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú alacsony hornyolt és koronás csavaranya, metrikus finom menettel DIN 979 Acél Felületkezeletlen 04 M48X3,00


Cikkszám
Átmérő
Márka Fabory
Osztály 040
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő M48
Márka Fabory
Osztály 040
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus finom menet
Darabonkénti súly (g) 630
Info
  • Az ajánlott hasított szegek (sasszegek) irányértékei megfelelnek a DIN 94 (ISO 1234) szabvány előírásainak.
  • A beszerezhetőségtől függően a méretek eltérőek lehetnek.
Árucikk kód

Méretek

d-D M48
m 36
n 9
P 3
s 75
Hasított szeg, DIN 94 8

Szabványok

DIN 979

Cikkszámok

Cikkszám 12080.480.300
EAN 8717077035195
UBB 500644865957
UNSPSC 31161707

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.