text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú alacsony csavaranya DIN 439 2 Rozsdamentes acél A2 035 M8


Cikkszám
Átmérő
Márka Fabory
Osztály 035
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M8
Márka Fabory
Osztály 035
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 2.71
Árucikk kód

Méretek

d-D M8
m 4
P 1.25
s 13

Szabványok

ASME B18.2.4.5M
ISO 4035
NF E25-405-1
NEN 2334-B
DIN 439-2

Cikkszámok

Cikkszám 51090.080.001
EAN 8715492268020
UBB 950355220100
UNSPSC 31161727

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.