text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú alacsony csavaranya, metrikus finom DIN 936 Acél Felületkezeletlen 14H M26X1,50 (≠DIN)


Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Márka Fabory
Osztály 14H
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M26
Márka Fabory
Osztály 14H
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus finom menet
Darabonkénti súly (g) 90
Árucikk kód

Méretek

d-D M26
m 12
P 1.5
s 41

Szabványok

DIN 936

Cikkszámok

Cikkszám 01592.260.150
EAN 8717077205291
UBB 500648113628
UNSPSC 31161727

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.