FOCAL MEDITECH B.V.
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
Anyák
Besajtolható anyák
51092
51092.120.125
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
Hatlapú alacsony csavaranya, metrikus finom DIN 439 2 Rozsdamentes acél A2 M12X1,25
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Márka
Fabory
Osztály
035
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M12
Márka
Fabory
Osztály
035
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus finom menet
Darabonkénti súly (g)
9
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M12
m
6
P
1.25
s
19
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASME
B18.2.4.5M
NF
E25-453
NEN
2334-B
ISO
8675
DIN
439-2
Cikkszámok
Cikkszám
51092.120.125
EAN
8715492268181
UBB
950355849031
UNSPSC
31161727
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése