text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú alacsony csavaranya, ISO metrikus menettel DIN 439 2 Acél Tűzi horganyzott 04 M27


Cikkszám
Átmérő
Márka Fabory
Osztály 040
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Tűzi horganyzott
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M27
Márka Fabory
Osztály 040
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Tűzi horganyzott
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 101
Info
  • Ezek a csavaranyák többek között tűzi horgany bevonatú, ISO METRIKUS menettel ellátott fejescsavarokhoz és csavarokhoz, valamint ISO METRIKUS menettel ellátott menetes rudakhoz használhatók.
  • A csavaranyákba a menetet a galvanizálás UTÁN fúrják, és az eleget tesz a 6H tűrés előírásainak.
  • A korrózió-állóságot a bevonat nélküli menettel ellátott csavaranyák felszerelése nem befolyásolja kedvezőtlenül.ISO metrikus
Árucikk kód

Méretek

d-D M27
m 13.5
P 3
s 41

Szabványok

NF E25-405-1
ASME B18.2.4.5M
ISO 4035
NEN 2334-B
DIN 439-2

Cikkszámok

Cikkszám 01586.270.001
EAN 8717077015715
UBB 500644668294
UNSPSC 31161727

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.