text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú alacsony csavaranya, ISO metrikus menettel DIN 439-2 Acél Tűzi horganyzott 04 M16


Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Márka Fabory
Osztály 040
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Tűzi horganyzott
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M16
Márka Fabory
Osztály 040
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Tűzi horganyzott
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 17.65
Info
  • Ezek a csavaranyák többek között tűzi horgany bevonatú, ISO METRIKUS menettel ellátott fejescsavarokhoz és csavarokhoz, valamint ISO METRIKUS menettel ellátott menetes rudakhoz használhatók.
  • A csavaranyákba a menetet a galvanizálás UTÁN fúrják, és az eleget tesz a 6H tűrés előírásainak.
  • A korrózió-állóságot a bevonat nélküli menettel ellátott csavaranyák felszerelése nem befolyásolja kedvezőtlenül.ISO metrikus
Árucikk kód

Méretek

d-D M16
m 8
P 2
s 24

Szabványok

ASME B18.2.4.5M
ISO 4035
DIN 439-2
NF E25-405-1
NEN 2334-B

Cikkszámok

Cikkszám 01586.160.001
EAN 8715492413581
UBB 950355992088
UNSPSC 31161727

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.