text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású, illesztő csavar, UNC ASME B18.3 Rozsdamentes acél ASTM F879 304 (#10)1/4X1.1/4

Műszaki adatok

Hossz 1.1/4 Inch
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Cylindrical Knurled
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők ASTM F879 304
Menetirány Jobb
Menetek Unified National Coarse
Info
  • A fenti táblázatban minden adat hüvelykben értendő.
  • Ezeket a csavarokat nem kötelező jelöléssel ellátni.
  • A fej kedvezőtel arányai miatt ezeknek a kötőelemeknek kisebb a teherbírásuk.
  • Figyelem: Mivel ezeknek a csavarokank a menettolerancia osztálya 3A, a horganyzás miatt problémák adódhatnak a menet illeszkedésével.

Méretek

A (max.) 0.375
D 0.25
D1 0.19
E 0.375
H (max.) 0.188
J 0.125
Menetek per hüvelyk 24
D (min.) 0.246
D (max.) 0.248

Szabványok

ASME B18.3
BS 2470

Cikkszámok

Cikkszám U51044.025.0125
EAN 8715492895790
UBB 500624175922
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.