text.skipToContent text.skipToNavigation

Hasított illsztőszeg, kis terhelésre ISO 13337 Rugóacél 420-560 HV30 5X5MM


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Anyag Rugóacél
Anyag, műszaki jellemzők 420-560 HV30
Darabonkénti súly (g) 0.26
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • V = Nyírószilárdság, kettős, min., kN.
    • A d(névl.) furat átmérőhöz a H12 tűrésmező ajánlott.
    • a: a 8mm méret fölötti illesztőszegek egy oldalon 15°-ban lesarkított éllel rendelkeznek.
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 5 mm
Hossz 5 mm
Márka Fabory
Anyag Rugóacél
Anyag, műszaki jellemzők 420-560 HV30
Darabonkénti súly (g) 0.26
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • V = Nyírószilárdság, kettős, min., kN.
    • A d(névl.) furat átmérőhöz a H12 tűrésmező ajánlott.
    • a: a 8mm méret fölötti illesztőszegek egy oldalon 15°-ban lesarkított éllel rendelkeznek.
Árucikk kód

Méretek

a 0.5
a (min.) 0.5
d1 (max.) 5.6
d1 (min.) 5.4
d2 ≈ 4.4
D (mm) 5
L (mm) 5
s 0.5
V 10.4

Szabványok

DIN 7346
ISO 13337

Cikkszámok

Cikkszám 39060.050.005
EAN 8717077078314
UBB 500645313171
UNSPSC 31163201

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.