Rugós illesztőszegek
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
Csapok és perselyek
Rugós illesztőszegek
39060
39060.030.028
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
Hasított illsztőszeg, kis terhelésre ISO 13337 Rugóacél 420-560 HV30 3X28MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Anyag
Rugóacél
Anyag, műszaki jellemzők
420-560 HV30
Darabonkénti súly (g)
0.68
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
V = Nyírószilárdság, kettős, min., kN.
A d(névl.) furat átmérőhöz a H12 tűrésmező ajánlott.
a: a 8mm méret fölötti illesztőszegek egy oldalon 15°-ban lesarkított éllel rendelkeznek.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
3 mm
Hossz
28 mm
Márka
Fabory
Anyag
Rugóacél
Anyag, műszaki jellemzők
420-560 HV30
Darabonkénti súly (g)
0.68
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
V = Nyírószilárdság, kettős, min., kN.
A d(névl.) furat átmérőhöz a H12 tűrésmező ajánlott.
a: a 8mm méret fölötti illesztőszegek egy oldalon 15°-ban lesarkított éllel rendelkeznek.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
a
0.25
a (min.)
0.25
d1 (max.)
3.5
d1 (min.)
3.3
d2 ≈
2.7
D (mm)
3
L (mm)
28
s
0.3
V
3.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
7346
ISO
13337
Cikkszámok
Cikkszám
39060.030.028
EAN
8717077078246
UBB
500645312421
UNSPSC
31163201
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése
További információk letöltése