text.skipToContent text.skipToNavigation

Hasított illesztőszeg, nagy terhelésre ISO 8752 Rugóacél 420-560 HV30 Horganyzott 3X10MM


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Anyag Rugóacél
Anyag, műszaki jellemzők 420-560 HV30
Felületkezelés Horganyzott
Darabonkénti súly (g) 0.34
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 3 mm
Hossz 10 mm
Márka Fabory
Anyag Rugóacél
Anyag, műszaki jellemzők 420-560 HV30
Felületkezelés Horganyzott
Darabonkénti súly (g) 0.34
Info
  • V = Nyírószilárdság, kettős, min., kN.
  • A d(névl.) furat átmérőhöz a H12 tűrésmező ajánlott.
Árucikk kód

Méretek

a (min.) 0.5
d1 (max.) 3.5
d1 (min.) 3.3
d2 ≈ 2.1
D (mm) 3
L (mm) 10
s 0.6
V 6.32

Szabványok

NEN 2458
ISO 8752
DIN 1481
BS 7060

Cikkszámok

Cikkszám 39105.030.010
EAN 8717077256385
UBB 500649079620
UNSPSC 31163201

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.