text.skipToContent text.skipToNavigation

Hasított illesztőszeg, nagy terhelésre ISO 8752 Rugóacél 420-560 HV30 5X45MM


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Anyag Rugóacél
Anyag, műszaki jellemzők 420-560 HV30
Darabonkénti súly (g) 4.4
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • V = Nyírószilárdság, kettős, min., kN.
    • A d(névl.) furat átmérőhöz a H12 tűrésmező ajánlott.
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 5 mm
Hossz 45 mm
Márka Fabory
Anyag Rugóacél
Anyag, műszaki jellemzők 420-560 HV30
Darabonkénti súly (g) 4.4
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • V = Nyírószilárdság, kettős, min., kN.
    • A d(névl.) furat átmérőhöz a H12 tűrésmező ajánlott.
Árucikk kód

Méretek

a (min.) 0.9
d1 (max.) 5.6
d1 (min.) 5.4
d2 ≈ 3.4
D (mm) 5
L (mm) 45
s 1
V 17.54

Szabványok

ISO 8752
NEN 2458
BS 7060
DIN 1481

Cikkszámok

Cikkszám 39100.050.045
EAN 8715492803672
UBB 950359354939
UNSPSC 31163201

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.