text.skipToContent text.skipToNavigation

Hasított illesztőszeg, nagy terhelésre ISO 8752 Rugóacél 420-560 HV30 2X8MM


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Anyag Rugóacél
Anyag, műszaki jellemzők 420-560 HV30
Darabonkénti súly (g) 0.122
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • V = Nyírószilárdság, kettős, min., kN.
    • A d(névl.) furat átmérőhöz a H12 tűrésmező ajánlott.
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 2 mm
Hossz 8 mm
Márka Fabory
Anyag Rugóacél
Anyag, műszaki jellemzők 420-560 HV30
Darabonkénti súly (g) 0.122
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • V = Nyírószilárdság, kettős, min., kN.
    • A d(névl.) furat átmérőhöz a H12 tűrésmező ajánlott.
Árucikk kód

Méretek

a (min.) 0.35
d1 (max.) 2.4
d1 (min.) 2.3
d2 ≈ 1.5
D (mm) 2
L (mm) 8
s 0.4
V 2.82

Szabványok

DIN 1481
NEN 2458
BS 7060
ISO 8752

Cikkszámok

Cikkszám 39100.020.008
EAN 8715492802279
UBB 950359346521
UNSPSC 31163201

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.