text.skipToContent text.skipToNavigation

Hasított illesztőszeg, nagy terhelésre ISO 8752 Rugóacél 420-560 HV30 25X32MM


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Anyag Rugóacél
Anyag, műszaki jellemzők 420-560 HV30
Darabonkénti súly (g) 76.4
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • V = Nyírószilárdság, kettős, min., kN.
    • A d(névl.) furat átmérőhöz a H12 tűrésmező ajánlott.
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 25 mm
Hossz 32 mm
Márka Fabory
Anyag Rugóacél
Anyag, műszaki jellemzők 420-560 HV30
Darabonkénti súly (g) 76.4
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • V = Nyírószilárdság, kettős, min., kN.
    • A d(névl.) furat átmérőhöz a H12 tűrésmező ajánlott.
Árucikk kód 7318240090

Méretek

a (min.) 3
d1 (max.) 25.9
d1 (min.) 25.5
d2 ≈ 15.5
D (mm) 25
L (mm) 32
s 5
V 438.5

Szabványok

DIN 1481
NEN 2458
ISO 8752
BS 7060

Cikkszámok

Cikkszám 39100.250.032
EAN 8717077043824
UBB 500644943341
UNSPSC 31163201

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.