Rugós illesztőszegek
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
Csapok és perselyek
Rugós illesztőszegek
39100
39100.210.095
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
Hasított illesztőszeg, nagy terhelésre ISO 8752 Rugóacél 420-560 HV30 21X95MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Anyag
Rugóacél
Anyag, műszaki jellemzők
420-560 HV30
Darabonkénti súly (g)
146.7
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
V = Nyírószilárdság, kettős, min., kN.
A d(névl.) furat átmérőhöz a H12 tűrésmező ajánlott.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
21 mm
Hossz
95 mm
Márka
Fabory
Anyag
Rugóacél
Anyag, műszaki jellemzők
420-560 HV30
Darabonkénti súly (g)
146.7
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
V = Nyírószilárdság, kettős, min., kN.
A d(névl.) furat átmérőhöz a H12 tűrésmező ajánlott.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
a (min.)
3
d1 (max.)
21.9
d1 (min.)
21.5
d2 ≈
13.5
D (mm)
21
L (mm)
95
s
4
V
298.2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
1481
BS
7060
NEN
2458
ISO
8752
Cikkszámok
Cikkszám
39100.210.095
EAN
8717077043763
UBB
500644942848
UNSPSC
31163201
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése
További információk letöltése