Industrieën
Industrieën
Truck Trailer & Coach
Voedingsmiddelen
Agri
Semiconductor & Medisch
Bouw
Petrochemie
Wind
Andere industrieën
Diensten
Fabory Logic
RFID
Weight Scale Cabinet
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engineering
Laboratorium
3D Portal
Trainingen
Digitale oplossingen
Assortiment
Assortiment
Bevestingsmaterialen
C-Parts
Gereedschappen en PBM’s
Normen en standaarden
DIN normeringen
ISO normeringen
Lubrinox
Partnermerken
Masters in Fasteners
Breed en diep
Branchespecifiek
Samengestelde kits
Innovaties
Naar de webshop
Bestel direct via onze webshop
0
0 Tétel
Vásárlás folytatása
Ellenőrzés
Az Ön kosara üres
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Rugós illesztőszegek
Minden kategóriában
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Chemicaliën & tapes
Elektrische gereedschappen
Elektrische toebehoren
Handgereedschappen
Hydrauliek, Pneumatiek & Leidingsystemen (ferro & non-ferro metaal)
Lassen, solderen & gasapparatuur
Materiaalbehandeling & opslag
Persluchtgereedschappen
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kötőelemek
Csapok és perselyek
Rugós illesztőszegek
39100
39100.210.075
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
Hasított illesztőszeg, nagy terhelésre ISO 8752 Rugóacél 420-560 HV30 21X75MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Anyag
Rugóacél
Anyag, műszaki jellemzők
420-560 HV30
Darabonkénti súly (g)
115
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
V = Nyírószilárdság, kettős, min., kN.
A d(névl.) furat átmérőhöz a H12 tűrésmező ajánlott.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
21 mm
Hossz
75 mm
Márka
Fabory
Anyag
Rugóacél
Anyag, műszaki jellemzők
420-560 HV30
Darabonkénti súly (g)
115
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
V = Nyírószilárdság, kettős, min., kN.
A d(névl.) furat átmérőhöz a H12 tűrésmező ajánlott.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
a (min.)
3
d1 (max.)
21.9
d1 (min.)
21.5
d2 ≈
13.5
D (mm)
21
L (mm)
75
s
4
V
298.2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
8752
BS
7060
DIN
1481
NEN
2458
Cikkszámok
Cikkszám
39100.210.075
EAN
8717077043725
UBB
500644942434
UNSPSC
31163201
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése
További információk letöltése