text.skipToContent text.skipToNavigation

Hasított illesztőszeg, nagy terhelésre ISO 8752 Rugóacél 420-560 HV30 2,5X22MM


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Anyag Rugóacél
Anyag, műszaki jellemzők 420-560 HV30
Darabonkénti súly (g) 0.52
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • V = Nyírószilárdság, kettős, min., kN.
    • A d(névl.) furat átmérőhöz a H12 tűrésmező ajánlott.
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 2.5 mm
Hossz 22 mm
Márka Fabory
Anyag Rugóacél
Anyag, műszaki jellemzők 420-560 HV30
Darabonkénti súly (g) 0.52
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • V = Nyírószilárdság, kettős, min., kN.
    • A d(névl.) furat átmérőhöz a H12 tűrésmező ajánlott.
Árucikk kód

Méretek

a (min.) 0.4
d1 (max.) 2.9
d1 (min.) 2.8
d2 ≈ 1.8
D (mm) 2.5
L (mm) 22
s 0.5
V 4.38

Szabványok

ISO 8752
DIN 1481
NEN 2458
BS 7060

Cikkszámok

Cikkszám 39100.025.022
EAN 8717077080270
UBB 500645332718
UNSPSC 31163201

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.