text.skipToContent text.skipToNavigation

Hasított illesztőszeg, nagy terhelésre, A2 DIN ≈1481 Stainless spring steel 1,5X18MM


Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka Fabory
Anyag Stainless spring steel
Darabonkénti súly (g) 0.15
Info
  • Az ausztenites acél típus a gyártó legjobb belátása szerinti, és a DIN 267-11 szabványban megadott acélfajtáktól függően változhat.
  • A d (nom.) furatátmérőhöz a H12 tolerancia mező ajánlott.
  • 30°-ban lesarkított él mindkét oldalon 6mm méretig bezárólag, a 6mm méret fölötti illesztőszegek egy oldalon 15°-ban lesarkított éllel rendelkeznek.
Árucikk kód
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 1.5 mm
Hossz 18 mm
Márka Fabory
Anyag Stainless spring steel
Darabonkénti súly (g) 0.15
Info
  • Az ausztenites acél típus a gyártó legjobb belátása szerinti, és a DIN 267-11 szabványban megadott acélfajtáktól függően változhat.
  • A d (nom.) furatátmérőhöz a H12 tolerancia mező ajánlott.
  • 30°-ban lesarkított él mindkét oldalon 6mm méretig bezárólag, a 6mm méret fölötti illesztőszegek egy oldalon 15°-ban lesarkított éllel rendelkeznek.
Árucikk kód

Méretek

a 0.25
d1 (max.) 1.8
d1 (min.) 1.7
d2 ≈ 1.1
D (mm) 1.5
L (mm) 18
s 0.3

Szabványok

ISO ≈8752
BS ≈7060
DIN ≈1481
NEN ≈2458

Cikkszámok

Cikkszám 51428.015.018
EAN 8717077009684
UBB 500635836165
UNSPSC 31163201

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.