text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 2181 end cutter no. 1 M12 x 1.5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Artikelnummer 5H546743
Ausführung Handgewindebohrer
Gewindelänge (mm) 22
Gesamtlänge (mm) 70
Durchmesser des Schachts (mm) 9
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 1.5
Gewindegröße 12
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Handgewindebohrer
Gewindelänge (mm) 22
Gesamtlänge (mm) 70
Durchmesser des Schachts (mm) 9
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 1.5
Gewindegröße 12
Geeignet für Sacklochbohrungen Ja
Werkstoff Schneiden HSS
Vierkantschlüssel (mm) 7
Linksgewinde Nein
Oxxa Eco line Promat

Artikelnummern

Artikelnummer 5H546743
EAN 4015448675303
UBB 500582421946
UNSPSC 27112806
Hersteller Artikel Nr 4000867073
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.