Rögzítőalátétek
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
Alátétek és gyűrűk
Rögzítőalátétek
55520
55520.100.001
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
Hajlított rugós biztosító alátét DIN 128 A Stainless spring steel A4 (1.4401) M10
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Márka
Fabory
Névleges mérethez
10
Anyag
Stainless spring steel
Anyag, műszaki jellemzők
A4 (1.4401)
Darabonkénti súly (g)
2.1
Info
A megadottól eltérő (de legalább ugyanolyan tulajdonságokkal rendelkező) rozsdamantes acélfajtában is kiszerelésre kerülhet, a gyártótól függően.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M10
Márka
Fabory
Névleges mérethez
10
Anyag
Stainless spring steel
Anyag, műszaki jellemzők
A4 (1.4401)
Darabonkénti súly (g)
2.1
Info
A megadottól eltérő (de legalább ugyanolyan tulajdonságokkal rendelkező) rozsdamantes acélfajtában is kiszerelésre kerülhet, a gyártótól függően.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d1 (min.)
10.2
d2 (max.)
18.1
h (max.)
2.85
s
1.8
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
128-A
Cikkszámok
Cikkszám
55520.100.001
EAN
8715492348425
UBB
950357314398
UNSPSC
31161811
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése