text.skipToContent text.skipToNavigation

Hajlított rugós biztosító alátét DIN 128 A Rugóacél Mechanikus úton horganyzott M2


Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Márka Fabory
Névleges mérethez 2
Anyag Rugóacél
Felületkezelés Mechanikus úton horganyzott
Darabonkénti súly (g) 0.035
Árucikk kód
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M2
Márka Fabory
Névleges mérethez 2
Anyag Rugóacél
Felületkezelés Mechanikus úton horganyzott
Darabonkénti súly (g) 0.035
Árucikk kód

Méretek

d1 (min.) 2.1
d2 (max.) 4.4
h (max.) 0.9
s 0.5

Szabványok

DIN 128-A

Cikkszámok

Cikkszám 37080.020.001
EAN 8715492765659
UBB 950357056312
UNSPSC 31161811

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.