37801_2018-04-18
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
Illesztőbetétek
38601
38601.080.014
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
Hézagoló alátét DIN 988 Acél 2 K 50 Felületkezeletlen h=0,2mm 8X14MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
2 K 50
Külső átmérő
14
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Info
h=0,2MM
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
8 mm
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
2 K 50
Külső átmérő
14
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Info
h=0,2MM
Méretek
d1
8
d1 (max.)
8.19
d1 (min.)
8.04
d2
14
d2 (max.)
13.95
d2 (min.)
13.77
D (mm)
8
Vastagság
0.2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
988
Cikkszámok
Cikkszám
38601.080.014
EAN
8717077229181
UBB
500648876109
UNSPSC
31163301