Pomac Automation B.V.
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
Alátétek és gyűrűk
Illesztőbetétek
51552
51552.200.028
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
Hézagoló alátét,h=0,1MM DIN 988 Rozsdamentes acél A2 h=0,1MM 20X28MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Márka
Fabory
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Külső átmérő (mm)
28
Darabonkénti súly (g)
0.24
Info
h=0,1MM
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
20 mm
Márka
Fabory
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Külső átmérő (mm)
28
Darabonkénti súly (g)
0.24
Info
h=0,1MM
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d1
20
d1 (max.)
20.275
d1 (min.)
20.065
d2
28
d2 (max.)
27.935
d2 (min.)
27.725
D (mm)
20
Vastagság
0.1
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
988
Cikkszámok
Cikkszám
51552.200.028
EAN
8715494107983
UBB
500571757268
UNSPSC
31163301
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése