text.skipToContent text.skipToNavigation

Hézagoló alátét, h=1,0 mm DIN 988 Rozsdamentes acél A2 h=1,0mm 8X14MM


Cikkszám
Átmérő
Márka Fabory
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Külső átmérő (mm) 14
Darabonkénti súly (g) 0.81
Info h=1,0MM
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 8 mm
Márka Fabory
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Külső átmérő (mm) 14
Darabonkénti súly (g) 0.81
Info h=1,0MM
Árucikk kód

Méretek

d1 8
d1 (max.) 8.19
d1 (min.) 8.04
d2 14
d2 (max.) 13.95
d2 (min.) 13.77
D (mm) 8
Vastagság 1

Szabványok

DIN 988

Cikkszámok

Cikkszám 51557.080.014
EAN 8715494107921
UBB 500571759819
UNSPSC 31163301

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.