Pomac Automation B.V.
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
Alátétek és gyűrűk
Illesztőbetétek
38600
38600.200.028
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
Hézagoló alátét, h=0,1MM DIN 988 Acél 2 K 50 Felületkezeletlen h=0,1MM 20X28MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Márka
Fabory
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
2 K 50
Külső átmérő (mm)
28
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Darabonkénti súly (g)
0.42
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
20 mm
Márka
Fabory
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
2 K 50
Külső átmérő (mm)
28
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Darabonkénti súly (g)
0.42
Info
h=0,1MM
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d1
20
d1 (max.)
20.275
d1 (min.)
20.065
d2
28
d2 (max.)
27.935
d2 (min.)
27.725
D (mm)
20
Vastagság
0.1
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
988
Cikkszámok
Cikkszám
38600.200.028
EAN
8715492781314
UBB
950356724431
UNSPSC
31163301
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést