Hátlapcsavarok
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kötőelemek
Csavarok
Hátlapcsavarok
29570
29570.035.030
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
Hátlapcsavar, Pozidriv Acél Horganyzott 3,5X30MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Darabonkénti súly (g)
1.5
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
3.5 mm
Hossz
30 mm
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Darabonkénti súly (g)
1.5
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
dc
8.6
D (mm)
3.5
k
1.8
L (mm)
30
Kereszthornyok száma
2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
29570.035.030
EAN
8715492959331
UBB
950350279861
UNSPSC
31161509