Nedtrain Oud
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kötőelemek
Szemes csavarok és gyűrűs csavarok
Füles emelőcsavarok
Füles emelőcsavarok metrikus menettel
51941
51941.120.001
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
Gyűrűscsavar forgácsolt Rozsdamentes acél A2 cast M12
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
150.98
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M12
Hossz
20.5 mm
Márka
Fabory
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
150.98
Info
These eye bolts are die-cast and therefore do not meet the DIN 580 standardcast
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M12
d1
30
d2
54
d3
30
e
10
h
53
L (mm)
20.5
L
20.5
P
1.75
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
51941.120.001
EAN
8715494560412
UBB
500634437619
UNSPSC
31161610
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése