Nedtrain Oud
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
Szemes csavarok és gyűrűs csavarok
Füles emelőcsavarok
Füles emelőcsavarok metrikus menettel
55941
55941.060.001
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
Gyűrűscsavar emeléshez forgácsolt Rozsdamentes acél A4 cast M6
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
23
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M6
Hossz
13 mm
Márka
Fabory
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
23
Info
These eye bolts are die-cast and therefore do not meet the DIN 580 standardcast
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M6
L (mm)
13
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
55941.060.001
EAN
8715494635684
UBB
500634479371
UNSPSC
31161610
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése