Nedtrain Oud
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
Szemes csavarok és gyűrűs csavarok
Füles emelőcsavarok
Füles emelőcsavarok metrikus menettel
55940
55940.240.001
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
Gyűrűscsavar CE jelöléssel DIN 580 Rozsdamentes acél A4 forged M24
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Márka
Fabory
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
740
Info
Ha az gyűrűscsavar az emelő berendezés részét képezi, CE jelölés szükséges.
Az gyűrűscsavar nem igényel CE jelölést, ha nem használják emelés céljára (mint vontató szemet, például), vagy csak egyszer használják emelés céljára (mint például gépek mozgatásához).forged
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M24
Márka
Fabory
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
740
Info
Ha az gyűrűscsavar az emelő berendezés részét képezi, CE jelölés szükséges.
Az gyűrűscsavar nem igényel CE jelölést, ha nem használják emelés céljára (mint vontató szemet, például), vagy csak egyszer használják emelés céljára (mint például gépek mozgatásához).forged
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M24
d1
50
d2
90
d3
50
e
18
h
90
L
36
P
3
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NEN
1927
ISO
3266
DIN
580
BS
4278
Cikkszámok
Cikkszám
55940.240.001
EAN
8715492355249
UBB
952351677804
UNSPSC
31161610
Pdf letöltése
Nyomtatás
További információk letöltése